Motion
EHLTD-5-70
Mesa elevadora de tijera doble - Capacidad de 5000 lb, 10 in de altura baja, 70 in de altura elevada
Artículo MI #05653147
No. Fabricante EHLTD-5-70
Precio17,504.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora de tijera doble - Capacidad de 5000 lb, 10 in de altura baja, 70 in de altura elevada
Artículo MI #05653147
No. Fabricante EHLTD-5-70
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
Precio17,504.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    10 pulg.
  • Tamaño de la plataforma
    34 x 72 pulg.
  • Altura elevada
    70 pulg.
  • Recorrido vertical
    60 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Consigue el alcance adicional que buscas con nuestras mesas elevadoras de doble tijera. Estas mesas elevadoras de tijera hidráulicas eléctricas con todas las funciones se utilizan en todo tipo de instalaciones de fabricación y almacén. Las características de seguridad incluyen: protección eléctrica de la punta para proteger los puntos de pellizco durante el descenso de la mesa, fusible de velocidad de seguridad para dejar de caer debido a la pérdida de presión hidráulica, control manual con pulsador 24VAC , accesorios de mantenimiento e interruptor de límite de recorrido superior para detener la mesa a la altura máxima, reduciendo el desgaste del motor. 2 HP, 460V, trifásico, motor estándar totalmente cerrado de 60 Hz, otros voltajes disponibles. Clasificación de componente hidráulico de 3000 psi.
  • Número de Upc del fabricante
    691215017756
  • UPC_NO
    691215017756
  • Capacidad de peso
    5000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVACIÓN DE TIJERA DE DOBLE PIERNA EHLTD-5-70

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo