Motion
EHLTG-4450-4-36
Mesa elevadora eléctrica de tijeras - Nivel del suelo, Capacidad de 4000 lb, 208/230/460 V CA, Accionamiento hidráulico, 0.50 x 36.00 in Rango de altura
Artículo MI #05653150
No. Fabricante EHLTG-4450-4-36
Precio14,190.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora eléctrica de tijeras - Nivel del suelo, Capacidad de 4000 lb, 208/230/460 V CA, Accionamiento hidráulico, 0.50 x 36.00 in Rango de altura
Artículo MI #05653150
No. Fabricante EHLTG-4450-4-36
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
Precio14,190.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    0.50 x 36.00 pulg.
  • Altura baja
    0.50 pulg.
  • Altura elevada
    36.00 pulg.
  • Peso
    1675 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Detalles adicionales
    El motor de calidad industrial, estructura 56 y 2 HP ofrece el mejor par con un consumo de amperaje mínimo y una vida útil máxima. El control de pie NEMA-1 con protección es estándar (se dispone de control manual con botón pulsador NEMA-4) circuito de control con fusible de 24 voltios.
  • Descripción Palabra clave
    Nivel del suelo
  • Tipo de elevación
    Nivel del suelo
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    2.00 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    44.0 x 50.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    208/230/460 V CA
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
EHLTG-4450-4-36 TIJERA DE ELEVACIÓN DEL SUELO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo