Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura0.50 x 36.00 pulg.
- Altura baja0.50 pulg.
- Altura elevada36.00 pulg.
- Peso1800 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Detalles adicionalesEl motor de calidad industrial, estructura 56 y 2 HP ofrece el mejor par con un consumo de amperaje mínimo y una vida útil máxima. El control de pie NEMA-1 con protección es estándar (se dispone de control manual con botón pulsador NEMA-4) circuito de control con fusible de 24 voltios.
- Descripción Palabra claveNivel del suelo
- Tipo de elevaciónNivel del suelo
- Página de producto del fabricante
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor2.00 CV
- Fase motora3 f.
- Dimensiones de la plataforma An x L52.0 x 50.0 pulg.
- Tensión de alimentación208/230/460 V CA
- Capacidad de peso4000 lb