Motion
EHLTT-3648-3-47
Elevador de tijera: capacidad de 3000 lb, 11 in de altura baja, 47 in de altura elevada, inclinación de 45°
Artículo MI #05653155
No. Fabricante EHLTT-3648-3-47
Precio14,563.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de tijera: capacidad de 3000 lb, 11 in de altura baja, 47 in de altura elevada, inclinación de 45°
Artículo MI #05653155
No. Fabricante EHLTT-3648-3-47
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
Precio14,563.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    11 pulg.
  • Tamaño total
    36" x 53"
  • Longitud de la plataforma
    48 pulg.
  • Tamaño de la plataforma
    36 x 48 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    36 pulg.
  • Altura elevada
    47 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Realiza operaciones de elevación e inclinación. La cadena de sujeción y el labio alto de 12" mantienen la carga en su lugar durante la inclinación. Las características de seguridad incluyen: protección eléctrica de la punta para proteger al trabajador de los puntos de pellizco durante el descenso de la mesa, fusible de velocidad de latón en el cilindro que evita que la mesa caiga debido a un fallo hidráulico, control de pendiente manual con botón 4 en un cable de bobina de 8 pies y un interruptor de límite superior para detener el recorrido a la máxima altura para reducir el desgaste del motor y la hélice de mantenimiento. Inclinación de extremo estándar, inclinación lateral disponible. El faldón de acordeón opcional está disponible para las partes de elevación e inclinación de la mesa. La base de acero tiene 12" de alto, el diseño abierto permite la carga/descarga desde tres lados.
  • Grado de inclinación
    45°
  • Tipo de elevación
    Mesa de tijeras de elevación e inclinación
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • UPC_NO
    691215017992
  • Capacidad de peso
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TIJERA DE3648-3-47 ELEVACIÓN E INCLINACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo