Especificaciones
Dimensiones
- Altura baja11 pulg.
- Tamaño total36" x 53"
- Longitud de la plataforma48 pulg.
- Tamaño de la plataforma48 x 48 pulg.
- Ancho de la plataforma48 pulg.
- Altura elevada47 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRealiza operaciones de elevación e inclinación. La cadena de sujeción y el labio alto de 12" mantienen la carga en su lugar durante la inclinación. Las características de seguridad incluyen: protección eléctrica de la punta para proteger al trabajador de los puntos de pellizco durante el descenso de la mesa, fusible de velocidad de latón en el cilindro que evita que la mesa caiga debido a un fallo hidráulico, control de pendiente manual con botón 4 en un cable de bobina de 8 pies y un interruptor de límite superior para detener el recorrido a la máxima altura para reducir el desgaste del motor y la hélice de mantenimiento. Inclinación de extremo estándar, inclinación lateral disponible. El faldón de acordeón opcional está disponible para las partes de elevación e inclinación de la mesa. La base de acero tiene 12" de alto, el diseño abierto permite la carga/descarga desde tres lados.
- Grado de inclinación45°
- Tipo de elevaciónMesa de tijeras de elevación e inclinación
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- UPC_NO691215018012
- Capacidad de peso1000 lb