Motion
EPT-2547-30-AGM
Gato hidráulico para palés: completamente motorizado, 3000 lb de capacidad, 3.2 in de altura de elevación mínima, 7.8 in de altura de elevación máxima
Artículo MI #05653175
No. Fabricante EPT-2547-30-AGM
Precio12,422.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gato hidráulico para palés: completamente motorizado, 3000 lb de capacidad, 3.2 in de altura de elevación mínima, 7.8 in de altura de elevación máxima
Artículo MI #05653175
No. Fabricante EPT-2547-30-AGM
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
Precio12,422.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    48 pulg.
  • Altura máxima de elevación
    7.8 pulg.
  • Altura mínima de elevación
    3.2 pulg.
  • Dimensiones generales de la horquilla
    25 x 48 pulg.
  • Tamaño total
    28-1/4 x 48 pulg.
  • Ancho general
    28-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de gato de paleta
    Totalmente alimentado
  • Serie
    EPT
  • UPC_NO
    691215086639
  • Capacidad de peso
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
EPT-2547-30-AGM CAMIÓN ELÉCTRICO DE PALÉS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo