Motion
EPT-2547-30-SCL
Gato hidráulico para palés: completamente motorizado, 3000 lb de capacidad, 3.2 in de altura de elevación mínima, 7.8 in de altura de elevación máxima
Artículo MI #05653176
No. Fabricante EPT-2547-30-SCL
Precio17,220.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gato hidráulico para palés: completamente motorizado, 3000 lb de capacidad, 3.2 in de altura de elevación mínima, 7.8 in de altura de elevación máxima
Artículo MI #05653176
No. Fabricante EPT-2547-30-SCL
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
Precio17,220.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    48 pulg.
  • Altura máxima de elevación
    7.8 pulg.
  • Altura mínima de elevación
    3.2 pulg.
  • Dimensiones generales de la horquilla
    25 x 48 pulg.
  • Tamaño total
    28-1/4 x 48 pulg.
  • Ancho general
    28-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de gato de paleta
    Totalmente alimentado
  • Serie
    EPT
  • UPC_NO
    691215076845
  • Capacidad de peso
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
EPT-2547-30-SCL CAMIÓN ELÉCTRICO DE PALÉS
  • Verifique la carga entrante y saliente directamente en su transpaleta y luego mueva sus cargas con facilidad
  • Báscula LCD, con 1/2" de alto y cinco teclas de función (CERO, TARE, NET/GROSS, PRINT, LB/KG), muestra el peso en incrementos de 1 lb dentro de la capacidad nominal de los camiones
  • La pantalla de báscula funciona con baterías alcalinas estándar
  • La escala no está aprobada por NTEP (no es legal para el comercio)
  • El cabezal de báscula incluye un puerto RS232 para impresión en serie
  • Suba y baje cargas con solo pulsar un botón
  • Horquillas soldadas reforzadas con barras de acoplamiento ajustables que proporcionan un servicio prolongado
  • Los motores de accionamiento y elevación de CC 24V de par alto se encargan de trabajos pesados
  • El mango ergonómico cuenta con acelerador fácil de manejar con ajuste infinito de las velocidades de avance y retroceso, controles de elevación/descenso, función de marcha atrás de emergencia patentada que mejora la seguridad y bocina
  • Incluye un freno de disco electromagnético con función automática de hombre muerto que se activa cuando el usuario suelta el mango
  • Capacidad: 3,000 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo