Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la horquilla48 pulg.
- Altura máxima de elevación7.8 pulg.
- Altura mínima de elevación3.2 pulg.
- Dimensiones generales de la horquilla25 x 48 pulg.
- Tamaño total28-1/4 x 48 pulg.
- Ancho general28-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de gato de paletaTotalmente alimentado
- SerieEPT
- UPC_NO691215086653
- Capacidad de peso3000 lb