Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la horquilla48 pulg.
- Altura máxima de elevación8 pulg.
- Altura mínima de elevación3.4 pulg.
- Dimensiones generales de la horquilla27 x 48 pulg.
- Tamaño total30-1/4 x 48 pulg.
- Ancho general30-1/4 pulg.
- Ancho entre horquillas13 pulg.
Detalles
- Tipo de gato de paletaTotalmente alimentado
- SerieEPT
- UPC_NO691215055734
- Capacidad de peso4500 lb
Descripción general
- Incluye los botones de elevación y descenso de la yema del dedo
- Acelerador fácil de manejar para dirección de avance y retroceso
- El acelerador ofrece velocidades de avance y retroceso infinitas
- Las características de seguridad incluyen un botón de bocina y vientre invertido
- Las unidades se agotan de 24V baterías con cargador de batería estándar
- Los modelos de capacidad 3,000-lb utilizan two-12V baterías con clasificación 85/95Ah
- Los modelos de capacidad 4,500-lb utilizan four-6V baterías con clasificación 95Ah
- Las unidades normalmente lograrán un mínimo de ocho horas de servicio con una carga completa