Motion
EPT-2748-45-RP-AGM
Gato hidráulico para palés: completamente motorizado, 4500 lb de capacidad, 3.4 in de altura de elevación mínima, 8 in de altura de elevación máxima
Artículo MI #05653181
No. Fabricante EPT-2748-45-RP-AGM
Precio19,457.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gato hidráulico para palés: completamente motorizado, 4500 lb de capacidad, 3.4 in de altura de elevación mínima, 8 in de altura de elevación máxima
Artículo MI #05653181
No. Fabricante EPT-2748-45-RP-AGM
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
Precio19,457.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    48 pulg.
  • Altura máxima de elevación
    8 pulg.
  • Altura mínima de elevación
    3.4 pulg.
  • Dimensiones generales de la horquilla
    27 x 48 pulg.
  • Tamaño total
    30-1/4 x 48 pulg.
  • Ancho general
    30-1/4 pulg.
  • Ancho entre horquillas
    13 pulg.

Detalles

  • Tipo de gato de paleta
    Totalmente alimentado
  • Serie
    EPT
  • UPC_NO
    691215086691
  • Capacidad de peso
    4500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN DE EPT-2748-45-RP-AGM PALÉS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo