Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la horquilla48 pulg.
- Altura máxima de elevación8 pulg.
- Altura mínima de elevación3-3/8 pulg.
- Dimensiones generales de la horquilla27 x 48 pulg.
- Tamaño total30-3/16 x 48 pulg.
- Ancho general30-3/16 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Ancho entre horquillas12-13/16 pulg.
Detalles
- Tipo de gato de paletaTotalmente alimentado
- SerieEPT
- UPC_NO691215076852
- Capacidad de peso4500 lb