Motion
EPT-2748-45-SCLRPAGM

Vestil Manufacturing Company
EPT-2748-45-SCLRPAGM

Conector de palé - Ajustable, totalmente alimentado, capacidad de 4500 lb, altura mín. de elevación de 3-3/8 in, altura máx. de elevación de 8 in
Artículo MI #05653185
No. Fabricante EPT-2748-45-SCLRPAGM
Precio23,180.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Vestil Manufacturing Company
EPT-2748-45-SCLRPAGM

Conector de palé - Ajustable, totalmente alimentado, capacidad de 4500 lb, altura mín. de elevación de 3-3/8 in, altura máx. de elevación de 8 in
Artículo MI #05653185
No. Fabricante EPT-2748-45-SCLRPAGM
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
Precio23,180.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    48 pulg.
  • Altura máxima de elevación
    8 pulg.
  • Altura mínima de elevación
    3-3/8 pulg.
  • Dimensiones generales de la horquilla
    27 x 48 pulg.
  • Tamaño total
    30-3/16 x 48 pulg.
  • Ancho general
    30-3/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Ancho entre horquillas
    12-13/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de gato de paleta
    Ajustable, totalmente alimentado
  • Serie
    EPT
  • UPC_NO
    691215086745
  • Capacidad de peso
    4500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN DE EPT-2748-45-SCLRPAGM PALÉS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo