Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de tamaño de rueda delantera(2) 3" x 2"
- Altura del mango42 pulg.
- Altura baja3-1/2 pulg.
- Altura total elevada70"
- Longitud total36 pulg.
- Tamaño de la plataforma (ancho x largo)23" x 24"
- Altura elevada59 pulg.
- Tipo de tamaño de rueda trasera(2) 6" x 2"
- Peso270 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos elevadores hidráulicos portátiles fáciles de usar proporcionan elevación fiable y potente al mover y colocar cargas. Económicos y atractivos, son ideales para usos comerciales o industriales. Cuenta con una plataforma cromada extraíble para operaciones que requieren horquillas. La bomba de pie hidráulica manual produce 3⁄4” de recorrido de la plataforma por carrera. La cadena antideslizante se utiliza para un posicionamiento preciso. Las unidades ruedan fácilmente sobre dos ruedas rígidas y dos giratorias de poliuretano e incluyen un freno accionado por el pie. No debe usarse con palés. Construcción totalmente de acero soldado con plataforma cromada y montantes.
- Dimensiones individuales de la horquilla4-3/8” An x 24" L x 2-1/2” Al
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- FuncionamientoBomba de pie
- UPC_NO691215024327
- Capacidad de peso880 lb