Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de tamaño de rueda delantera(2) Ruedas de poliuretano de 3-1/8" x 1-1/2"
- Altura baja3-1/8 pulg.
- Altura total elevada75"
- Tamaño de la plataforma (ancho x largo)25-1/2" x 20-7/8" (horquillas)
- Altura elevada59 pulg.
- Tipo de tamaño de rueda trasera(2) Ruedas giratorias de poliuretano de 6" x 1-1/2"
- Peso236 lb
Detalles
- Detalles adicionalesConstrucción totalmente en acero inoxidable. Bomba manual hidráulica manual de doble acción. Freno fuerte accionado por el pie. Válvula de retención de carga automática incorporada para mayor seguridad. Gran panel de protección transparente. Se necesitan 33 bombas para elevarse a su altura máxima.
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- FuncionamientoBomba manual
- Dimensiones generales de la horquilla An x L25-1/2" x 20-7/8"
- UPC_NO691215103664
- Capacidad de peso880 lb