Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de tamaño de rueda delantera(2) 3" x 2"
- Altura del mango42 pulg.
- Altura baja3-1/2 pulg.
- Altura total elevada55"
- Longitud total36 pulg.
- Ancho general23 pulg.
- Tamaño de la plataforma (ancho x largo)23" x 24"
- Altura elevada44 pulg.
- Tipo de tamaño de rueda trasera(2) 6" x 2"
- Peso308 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos elevadores hidráulicos portátiles fáciles de usar proporcionan elevación fiable y potente al mover y colocar cargas. Económicos y atractivos, son ideales para usos comerciales o industriales. Cuenta con una plataforma cromada extraíble para operaciones que requieren horquillas. La bomba de pie hidráulica manual produce 3⁄4” de recorrido de la plataforma por carrera. La cadena antideslizante se utiliza para un posicionamiento preciso. Las unidades ruedan fácilmente sobre dos ruedas rígidas y dos giratorias de poliuretano e incluyen un freno accionado por el pie. No debe usarse con palés. Construcción totalmente de acero soldado con plataforma cromada y montantes.
- Dimensiones individuales de la horquilla4-3/8” An x 24" L x 2-1/2” Al
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- FuncionamientoBomba de pie
- UPC_NO691215024358
- Capacidad de peso880 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
BOMBA DE PIE PORTÁTIL HYD-5 HETTI-LIFT 41