Motion
HYD-5-EP
Plataforma de trabajo de carretilla elevadora - Bomba de pie, capacidad de peso de 400 lb, altura elevada de 44 in
Artículo MI #05653243
No. Fabricante HYD-5-EP
Precio2,285.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plataforma de trabajo de carretilla elevadora - Bomba de pie, capacidad de peso de 400 lb, altura elevada de 44 in
Artículo MI #05653243
No. Fabricante HYD-5-EP
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
Precio2,285.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la plataforma (ancho x largo)
    23" x 40"
  • Altura elevada
    44 pulg.
  • Peso
    283 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los elevadores hidráulicos portátiles fáciles de usar proporcionan elevación fiable y potente al mover y colocar cargas. Económicos y atractivos, son ideales para usos comerciales o industriales. Cuenta con una plataforma cromada extraíble para operaciones que requieren horquillas. La bomba de pie hidráulica manual produce 3⁄4” de recorrido de la plataforma por carrera. La cadena antideslizante se utiliza para un posicionamiento preciso. Las unidades ruedan fácilmente sobre dos ruedas rígidas y dos giratorias de poliuretano e incluyen un freno accionado por el pie. No debe usarse con palés. Construcción totalmente de acero soldado con plataforma cromada y montantes.
  • Dimensiones individuales de la horquilla
    4-3/8” An x 40" L x 2-1/2” Al
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Funcionamiento
    Bomba de pie
  • UPC_NO
    691215024365
  • Capacidad de peso
    400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HYD-5-EP BOMBA DE PIE PORTÁTIL HETTI-LIFT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo