Especificaciones
Dimensions
- Tamaño y tipo de rueda(2) Ruedas de goma dura de 8" x 2"
- Altura baja0 pulg.
- Altura total elevada64-13/16"
- Longitud total30-11/16 pulg.
- Ancho general20-1/2 pulg.
- Tamaño de la plataforma (ancho x largo)20" X 16-1/4"
- Altura elevada48 pulg.
- Peso181 lb
Details
- Detalles adicionalesTransporte las cargas en la posición baja y manipule los materiales de trabajo sin utilizar un montacargas. Manipulación segura y sencilla de cargas por parte de una sola persona. Una forma eficiente de descargar objetos pesados de los semirremolques. El fiable sistema hidráulico de precisión se activa mediante una palanca de pie de acción fácil.
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- FuncionamientoBomba de pie
- UPC_NO691215024372
- Capacidad de peso750 lb
Descripción general
Descripción del fabricante
HYDRA-2 CARRO ELEVADOR HIDRA TAPA DE 750 LB 16 X