Motion
HYDRA-4
Toma de elevación - Bomba de pie, capacidad de peso de 750 lb, altura elevada de 52-3/4 in
Artículo MI #05653245
No. Fabricante HYDRA-4
Price$2,034.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de elevación - Bomba de pie, capacidad de peso de 750 lb, altura elevada de 52-3/4 in
Artículo MI #05653245
No. Fabricante HYDRA-4
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
Su precio$2,034.89/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tipo de tamaño de rueda delantera
    (2) Ruedas giratorias de caucho duro de 3" x 1-1/4"
  • Altura baja
    4-3/4 pulg.
  • Altura total elevada
    64-13/16"
  • Longitud total
    32-15/16 pulg.
  • Ancho general
    20 pulg.
  • Tamaño de la plataforma (ancho x largo)
    20" x 21-3/8"
  • Altura elevada
    52-3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño de rueda trasera
    (2) Ruedas de ridgid de caucho duro de 8" x 2"
  • Peso
    210 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Transporte las cargas en la posición baja y manipule los materiales de trabajo sin utilizar un montacargas. Manipulación segura y sencilla de cargas por parte de una sola persona. Una forma eficiente de descargar objetos pesados de los semirremolques. El fiable sistema hidráulico de precisión se activa mediante una palanca de pie de acción fácil.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Funcionamiento
    Bomba de pie
  • UPC_NO
    691215024389
  • Capacidad de peso
    750 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
HYDRA-4 CARRO ELEVADOR HIDRA TAPA DE 750 LB 22 X

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo