Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de tamaño de rueda delantera(2) Ruedas de ridgid de caucho duro de 4" x 4-1/4"
- Altura baja4-3/4 pulg.
- Altura total elevada77-1/4"
- Longitud total32-7/16 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Tamaño de la plataforma (ancho x largo)24" x 21-3/8"
- Altura elevada52-3/4 pulg.
- Tipo de tamaño de rueda trasera(2) Ruedas giratorias de caucho duro de 3" x 1-1/4"
- Peso231 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTransporte las cargas en la posición baja y manipule los materiales de trabajo sin utilizar un montacargas. Manipulación segura y sencilla de cargas por parte de una sola persona. Una forma eficiente de descargar objetos pesados de los semirremolques. El fiable sistema hidráulico de precisión se activa mediante una palanca de pie de acción fácil.
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- FuncionamientoBomba de pie
- UPC_NO691215024433
- Capacidad de peso1000 lb