Motion
L-270-DC-HD
27 pulg. X 45 Elevador de tote alimentado por CC, capacidad de carga de 3000 lb
Artículo MI #05653250
No. Fabricante L-270-DC-HD
Precio5,949.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
27 pulg. X 45 Elevador de tote alimentado por CC, capacidad de carga de 3000 lb
Artículo MI #05653250
No. Fabricante L-270-DC-HD
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
Precio5,949.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    45 pulg.
  • Dimensiones generales de la horquilla
    27" x 45"
  • Rango de servicio
    3-1/2 pulg. a 31-1/2 pulg.
  • Peso
    414 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    691215025027
  • Tipo de gato de paleta
    Totalmente alimentado
  • UPC_NO
    691215025027
  • Capacidad de peso
    3000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
L-270-DC-HD ELEVADOR DE TOTE ALIMENTADO POR CC 3K 27
  • Diseñado para levantar patines inferiores abiertos, cajas y cestas
  • Dos operaciones disponibles: bomba manual y alimentación de 12V CC con interruptor basculante para subir o bajar
  • El diseño de la bomba manual cuenta con un mango ergonómico con dos velocidades de elevación para adaptarse a cargas ligeras o pesadas
  • Los estabilizadores laterales proporcionan equilibrio a la unidad cuando se eleva la carga
  • L-270-DP-HD tiene un cilindro de una sola etapa y se puede levantar manual o eléctricamente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo