Motion
L-270-DP-HD
Levantadores de contenedores Camión de palés - Bomba manual - Alimentación CC, Dimensiones generales de la horquilla: 27" x 47", Capacidad de peso de 2200 lb
Artículo MI #05653252
No. Fabricante L-270-DP-HD
Precio7,540.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Levantadores de contenedores Camión de palés - Bomba manual - Alimentación CC, Dimensiones generales de la horquilla: 27" x 47", Capacidad de peso de 2200 lb
Artículo MI #05653252
No. Fabricante L-270-DP-HD
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
Precio7,540.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    47 pulg.
  • Dimensiones generales de la horquilla
    27" x 47"
  • Rango de servicio
    3-11/32 a 31 pulg. en
  • Peso
    368 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    691215101523
  • Tipo de gato de paleta
    Bomba manual: alimentada por CC
  • UPC_NO
    691215101523
  • Capacidad de peso
    2200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
L-270-DP-HD ELEVADOR DE BOLSO DE DOBLE POTENCIA
  • Diseñado para levantar patines inferiores abiertos, cajas y cestas
  • Dos operaciones disponibles: bomba manual y alimentación de 12V CC con interruptor basculante para subir o bajar
  • El diseño de la bomba manual cuenta con un mango ergonómico con dos velocidades de elevación para adaptarse a cargas ligeras o pesadas
  • Los estabilizadores laterales proporcionan equilibrio a la unidad cuando se eleva la carga
  • L-270-DP-HD tiene un cilindro de una sola etapa y se puede levantar manual o eléctricamente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo