Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la horquilla43 pulg.
- Dimensiones generales de la horquilla27" x 43"
- Rango de servicio3-1/2 pulg. a 31-1/2 pulg.
- Peso290 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante691215025041
- Tipo de gato de paletaBomba manual
- UPC_NO691215025041
- Capacidad de peso3000 lb
Descripción general
- Diseñado para levantar patines inferiores abiertos, cajas y cestas
- Dos operaciones disponibles: bomba manual y alimentación de 12V CC con interruptor basculante para subir o bajar
- El diseño de la bomba manual cuenta con un mango ergonómico con dos velocidades de elevación para adaptarse a cargas ligeras o pesadas
- Los estabilizadores laterales proporcionan equilibrio a la unidad cuando se eleva la carga
- L-270-DP-HD tiene un cilindro de una sola etapa y se puede levantar manual o eléctricamente