Motion
LDLT-30120
Carro ergonómico de plataforma larga, 2K, 120 x 30
Artículo MI #05653256
No. Fabricante LDLT-30120
Precio5,623.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro ergonómico de plataforma larga, 2K, 120 x 30
Artículo MI #05653256
No. Fabricante LDLT-30120
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
Precio5,623.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30-1/4 x 110 x 49 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura total
    49 pulg.
  • Longitud total
    110 pulg.
  • Ancho general
    30-1/4 pulg.
  • Altura del labio del estante
    3 pulg.

Detalles

  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Carro de cubierta
  • Material de rueda giratoria
    Poliuretano
  • Tipos de ruedas giratorias
    (4) Giro
  • Color
    Amarillo
  • Número de estantes
    1
  • Tipo de estante
    Plano
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LDLT-30120 CARRO DE PLATAFORMA LARGO ERGONÓMICO 2K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo