Motion
MOTO-LIFT-1100
Elevador de motocicleta hidráulico manual - Capacidad de 1100 lb, Rango de altura de 7.00 a 32.00 in, Plataforma de 26.8 x 65.0 in
Artículo MI #05653277
No. Fabricante MOTO-LIFT-1100
Precio3,648.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de motocicleta hidráulico manual - Capacidad de 1100 lb, Rango de altura de 7.00 a 32.00 in, Plataforma de 26.8 x 65.0 in
Artículo MI #05653277
No. Fabricante MOTO-LIFT-1100
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
Precio3,648.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor base
    26-3/4 x 65 pulg.
  • Rango de altura
    7.00 a 32.00 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    7.00 pulg.
  • Longitud total
    108 pulg.
  • Altura elevada
    32.00 pulg.
  • Peso
    641 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de elevación
    Elevación de motocicleta hidráulica manual
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    26.8 x 65.0 pulg.
  • Capacidad de peso
    1100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTO-LIFT-1100 MANUAL HIDRÁULICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo