Especificaciones
Dimensiones
- Altura total18-5/8 pulg.
- Longitud total8-3/4 pulg.
- Ancho general16-1/8 pulg.
- Peso8 lb
Detalles
- ColorGris
- Número de Upc del fabricante691215062053
- MaterialPlástico moldeado
- UPC_NO691215062053
Descripción general
- Convierta una transpaleta estándar en una estación de trabajo portátil en minutos
- Diseñado pensando en la eficiencia y comodidad del usuario, se acopla fácilmente a prácticamente cualquier tipo de transpaleta
- Plástico moldeado duradero para un aspecto atractivo
- Portabebidas, bolsillos para herramientas, bandeja para bolígrafo y lápiz y portapapeles
- El compartimento de almacenamiento grande de la parte trasera también se puede utilizar como papelera
- Se incluyen hardware de instalación e instrucciones
- El camión de palés se vende por separado