Motion
PM-2748-SCL-LP
Toma de paleta - Báscula digital, Dimensiones generales de la horquilla: 27-1/2" x 48", Capacidad de peso de 5000 lb
Artículo MI #05653299
No. Fabricante PM-2748-SCL-LP
Precio4,330.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de paleta - Báscula digital, Dimensiones generales de la horquilla: 27-1/2" x 48", Capacidad de peso de 5000 lb
Artículo MI #05653299
No. Fabricante PM-2748-SCL-LP
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
Su precio$4,330.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    47-1/2 pulg.
  • Ancho de la horquilla
    7 pulg.
  • Altura de horquilla baja
    3 pulg.
  • Dimensiones generales de la horquilla
    27-1/2"x 48"
  • Altura de horquilla elevada
    7-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de horquilla
    Acero
  • Tipo de gato de paleta
    Escala digital
  • UPC_NO
    691215030526
  • Capacidad de peso
    5000 lb
  • Material de la rueda
    Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMIÓN DE PM-2748-SCL-LP PALÉS-DIGITAL
  • Le permite pesar su carga en el acto para lograr la máxima eficiencia
  • El marco utiliza una construcción de acero de alta resistencia para una máxima resistencia y durabilidad
  • Adecuado para elevación de baja altura
  • La báscula integrada te permite pesar la carga mientras la manejas
  • La escala se puede seleccionar en diversos incrementos para ajustarla al tamaño de la carga
  • Calibración del teclado y configuración funcional con capacidades de cero automático
  • El filtrado digital se utiliza para ayudar a compensar la vibración y el movimiento
  • Las horquillas tienen 7" de ancho cada una
  • Calibrado en fábrica para el destino de envío
  • La báscula se alimenta con cuatro pilas C
  • Viene con un adaptador de CA que mide 24" de largo y está enrollado para que pueda estirarse más tiempo
  • Aprobación NTEP también disponible
  • Capacidad: 5,000 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo