Motion
PM4-2772
Gato hidráulico para palés - Estándar, dimensiones generales para montacargas: 27" x 72", capacidad de peso 4400 lb
Artículo MI #05653304
No. Fabricante PM4-2772
Precio1,534.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gato hidráulico para palés - Estándar, dimensiones generales para montacargas: 27" x 72", capacidad de peso 4400 lb
Artículo MI #05653304
No. Fabricante PM4-2772
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
Precio1,534.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    72 pulg.
  • Ancho de la horquilla
    6"
  • Altura de horquilla baja
    2-7/8 pulg.
  • Dimensiones generales de la horquilla
    27" x 72"
  • Altura de horquilla elevada
    7-3/4 pulg.

Detalles

  • Material de horquilla
    Acero
  • Tipo de gato de paleta
    Estándar
  • UPC_NO
    691215030588
  • Capacidad de peso
    4400 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PM4-2772 TRANSPALETAS CON TODAS LAS FUNCIONES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo