Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la horquilla48 pulg.
- Ancho de la horquilla6"
- Altura de horquilla baja2-7/8 pulg.
- Dimensiones generales de la horquilla20-5/8" x 48"
- Altura de horquilla elevada7-3/4 pulg.
Detalles
- Material de horquillaAcero
- Tipo de gato de paletaEstándar
- UPC_NO691215030632
- Capacidad de peso5500 lb
Descripción general
- Forma económica para que una persona mueva cargas pesadas de palés sin el uso de un montacargas
- Se ha probado el diseño ergonómico probado para proporcionar años de uso fiable
- El diseño ergonómico requiere solo 75 libras de fuerza de tracción cuando está completamente cargado
- Los volantes incluyen cubiertas antipolvo de los cojinetes para una mayor vida útil
- Las ruedas de la nariz se encuentran en el borde delantero de cada horquilla para ayudar a limpiar la entrada y salida del palé
- Las horquillas de acero de triple forma reforzadas proporcionan el doble de resistencia que las horquillas de una sola forma estándar
- Equipado con varillas de empuje ajustables de acero sólido montadas internamente
- El asa de bucle con resorte vuelve automáticamente a la posición vertical cuando no se utiliza
- Pistón de la bomba hidráulica cromado para una larga vida útil del sello
- Incluye dos volantes articulados y dos rodillos de carga delanteros
- La opción de freno de mano le permite pisar el freno de mano para ralentizar o detener el camión
- La opción de freno de mano de hombre muerto solo mueve el camión cuando se presiona el freno de mano
- Capacidad: 5,500 lb