Motion
PM5-2048-QL
Toma de palet - Elevación rápida, Dimensiones generales de la horquilla: 20" x 48", Capacidad de peso de 5500 lb
Artículo MI #05653311
No. Fabricante PM5-2048-QL
Precio883.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de palet - Elevación rápida, Dimensiones generales de la horquilla: 20" x 48", Capacidad de peso de 5500 lb
Artículo MI #05653311
No. Fabricante PM5-2048-QL
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
Su precio$883.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    48 pulg.
  • Altura de horquilla baja
    3 pulg.
  • Dimensiones generales de la horquilla
    20" x 48"
  • Altura de horquilla elevada
    7-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de horquilla
    Acero
  • Tipo de gato de paleta
    Elevación rápida
  • UPC_NO
    691215077880
  • Capacidad de peso
    5500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PM5-2048-QL TRANSPALETA DE ELEVACIÓN RÁPIDA
  • Forma económica para que una persona mueva cargas pesadas de palés sin el uso de un montacargas
  • Se ha probado el diseño ergonómico probado para proporcionar años de uso fiable
  • El diseño ergonómico requiere solo 75 libras de fuerza de tracción cuando está completamente cargado
  • Los volantes incluyen cubiertas antipolvo de los cojinetes para una mayor vida útil
  • Las ruedas de la nariz se encuentran en el borde delantero de cada horquilla para ayudar a limpiar la entrada y salida del palé
  • Las horquillas de acero de triple forma reforzadas proporcionan el doble de resistencia que las horquillas de una sola forma estándar
  • Equipado con varillas de empuje ajustables de acero sólido montadas internamente
  • El asa de bucle con resorte vuelve automáticamente a la posición vertical cuando no se utiliza
  • Pistón de la bomba hidráulica cromado para una larga vida útil del sello
  • Incluye dos volantes articulados y dos rodillos de carga delanteros
  • La opción de freno de mano le permite pisar el freno de mano para ralentizar o detener el camión
  • La opción de freno de mano de hombre muerto solo mueve el camión cuando se presiona el freno de mano
  • Capacidad: 5,500 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo