Especificaciones
Dimensiones
- Altura de horquilla baja2-3/8 pulg.
- Dimensiones generales de la horquilla27" x 48"
- Altura de horquilla elevada7-3/4"
Detalles
- Tipo de gato de paletaEconomía
- UPC_NO691215030755
- Capacidad de peso5500 lb
Descripción general
- El diseño ergonómico probado ha sido probado durante años para proporcionar años de facilidad de uso fiable
- Forma económica para que una persona mueva cargas pesadas de palés sin el uso de un montacargas
- El diseño ergonómico requiere solo 75 libras de fuerza de tracción cuando está completamente cargado
- El asa de bucle con resorte vuelve automáticamente a la posición vertical cuando no se utiliza
- Pistón de la bomba hidráulica cromado para una larga vida útil del sello
- Capacidad: 5,500 lb