Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda8 x 2 pulg.
- Longitud de la horquilla36 pulg.
- Ancho de horquilla individual4 pulg.
- Altura de horquilla baja3 pulg.
- Peso neto1081
- Ancho total de la horquillaDe 8" a 37"
- Altura de horquilla elevada50 pulg.
- Dimensiones interiores del estribo49-1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónPalés, patines, cestas o bolsas de fondo cerrado o abierto
- Material de las ruedasFenólico
- Ajuste de la pata del soporte de la horquillaHorquillas ajustables/piernas fijas
- Página de producto del fabricante
- Capacidad máxima de peso4000 lb
- Fuente de alimentación115V CA