Motion
PMPS-50-DC
Plataforma - Tapa con peso máximo de 4000 lb, Horquilla elevada de 50 in, Horquilla baja de 3 in
Artículo MI #05653327
No. Fabricante PMPS-50-DC
Precio10,948.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plataforma - Tapa con peso máximo de 4000 lb, Horquilla elevada de 50 in, Horquilla baja de 3 in
Artículo MI #05653327
No. Fabricante PMPS-50-DC
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
Precio10,948.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rueda
    8 x 2 pulg.
  • Longitud de la horquilla
    36 pulg.
  • Ancho de horquilla individual
    4 pulg.
  • Altura de horquilla baja
    3 pulg.
  • Peso neto
    1042
  • Ancho total de la horquilla
    De 8" a 37"
  • Altura de horquilla elevada
    50 pulg.
  • Dimensiones interiores del estribo
    49-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Palés, patines, cestas o bolsas de fondo cerrado o abierto
  • Material de las ruedas
    Fenólico
  • Ajuste de la pata del soporte de la horquilla
    Horquillas ajustables/piernas fijas
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad máxima de peso
    4000 lb
  • Fuente de alimentación
    12V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
MAESTRO/SERVIDOR DE PALÉS DE PMPS-50-DC CC 50

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo