Motion
S-62-AA
Elevador de tijeras: tapón de peso máximo de 2000 lb, altura de horquilla elevada de 62 in, altura de horquilla baja de 2-1/8 in
Artículo MI #05653349
No. Fabricante S-62-AA
Precio17,637.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de tijeras: tapón de peso máximo de 2000 lb, altura de horquilla elevada de 62 in, altura de horquilla baja de 2-1/8 in
Artículo MI #05653349
No. Fabricante S-62-AA
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
Precio17,637.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    42 pulg.
  • Ancho de horquilla individual
    4 pulg.
  • Altura de horquilla baja
    2-1/8 pulg.
  • Peso neto
    1454
  • Ancho total de la horquilla
    26-3/4"
  • Altura de horquilla elevada
    62 pulg.

Detalles

  • Información de seguridad adicional
    Cuando se acciona, la función de marcha atrás de emergencia patentada que mejora la seguridad tiene un interruptor de marcha atrás de emergencia que invierte instantáneamente la dirección y mueve la unidad hacia adelante (alejándose del operador) hasta que se suelta el interruptor o transcurridos cinco segundos. El circuito de seguridad integrado desactivará automáticamente toda la unidad si el interruptor de emergencia de la parte trasera del vientre se activa durante más de 5 segundos, después de lo cual la unidad debe restablecerse para volver a las condiciones normales de funcionamiento. Este dispositivo de seguridad de última generación proporciona un nivel de protección para el operador que no tiene comparación con ninguna unidad del mercado actual.
  • Aplicación
    Palés, patines, cestas o bolsas de fondo cerrado o abierto
  • Ajuste de la pata del soporte de la horquilla
    Horquillas ajustables / Piernas ajustables
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad máxima de peso
    2000 lb
  • Fuente de alimentación
    24V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
S-62-AA AJUSTAR APILADOR DE ELEVACIÓN MOTORIZADO 62
  • El apilador eléctrico completamente alimentado transporta cargas a través de las instalaciones del almacén rápidamente y con menos esfuerzo
  • El variador de CC 24V de par alto y el motor de elevación manejan trabajos de alta resistencia
  • El mango ergonómico cuenta con un acelerador fácil de manejar con ajuste infinito de las velocidades de avance y retroceso, controles de elevación/descenso, función de marcha atrás de emergencia patentada que mejora la seguridad y bocina
  • Incluye un freno de disco electromagnético con función automática de hombre muerto que se activa cuando el usuario suelta el mango
  • El elevador motorizado tiene dos baterías de ciclo profundo de plomo-ácido de 12V, 95 Ah, cargador de batería integral y medidor de nivel de batería
  • El apilador se enrolla suavemente sobre ruedas de carga y dirección de polietileno sobre acero
  • Características: accionamiento de 0.7 kW y motor de elevación de 2.0 kW
  • Funcionamiento de 3 a 4 horas a carga completa, 8 horas cuando se utiliza intermitentemente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo