Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la horquilla42 pulg.
- Ancho de horquilla individual5.9 pulg.
- Altura de horquilla baja3-3/8 pulg.
- Peso neto1196
- Ancho total de la horquilla26-3/4"
- Altura de horquilla elevada62 pulg.
Detalles
- Información de seguridad adicionalCuando se acciona, la función de marcha atrás de emergencia patentada que mejora la seguridad tiene un interruptor de marcha atrás de emergencia que invierte instantáneamente la dirección y mueve la unidad hacia adelante (alejándose del operador) hasta que se suelta el interruptor o transcurridos cinco segundos. El circuito de seguridad integrado desactivará automáticamente toda la unidad si el interruptor de emergencia de la parte trasera del vientre se activa durante más de 5 segundos, después de lo cual la unidad debe restablecerse para volver a las condiciones normales de funcionamiento. Este dispositivo de seguridad de última generación proporciona un nivel de protección para el operador que no tiene comparación con ninguna unidad del mercado actual.
- AplicaciónPalés, patines, cestas o bolsas de fondo abierto
- Ajuste de la pata del soporte de la horquillaHorquillas fijas/piernas fijas
- Página de producto del fabricante
- Capacidad máxima de peso2000 lb
- Fuente de alimentación24V CC
Descripción general
- El apilador eléctrico completamente alimentado transporta cargas a través de las instalaciones del almacén rápidamente y con menos esfuerzo
- El variador de CC 24V de par alto y el motor de elevación manejan trabajos de alta resistencia
- El mango ergonómico cuenta con un acelerador fácil de manejar con ajuste infinito de las velocidades de avance y retroceso, controles de elevación/descenso, función de marcha atrás de emergencia patentada que mejora la seguridad y bocina
- Incluye un freno de disco electromagnético con función automática de hombre muerto que se activa cuando el usuario suelta el mango
- El elevador motorizado tiene dos baterías de ciclo profundo de plomo-ácido de 12V, 95 Ah, cargador de batería integral y medidor de nivel de batería
- El apilador se enrolla suavemente sobre ruedas de carga y dirección de polietileno sobre acero
- Características: accionamiento de 0.7 kW y motor de elevación de 2.0 kW
- Funcionamiento de 3 a 4 horas a carga completa, 8 horas cuando se utiliza intermitentemente