Motion
S-CB-118
Plataforma - Tapa con peso máximo de 1100 lb, Horquilla elevada de 118 in, Horquilla baja de 1-3/16 in
Artículo MI #05653352
No. Fabricante S-CB-118
Precio24,421.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plataforma - Tapa con peso máximo de 1100 lb, Horquilla elevada de 118 in, Horquilla baja de 1-3/16 in
Artículo MI #05653352
No. Fabricante S-CB-118
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
Precio24,421.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    30 pulg.
  • Ancho de horquilla individual
    3-1/8"
  • Altura de horquilla baja
    1-3/16 pulg.
  • Peso neto
    1992
  • Ancho total de la horquilla
    De 6-1/4" a 23-5/8"
  • Tamaño total
    32" x 78"
  • Altura de horquilla elevada
    118 pulg.
  • Límite de peso 62 a 118 Altura elevada
    500 lb

Detalles

  • Aplicación
    Palés, patines, cestas o bolsas de fondo cerrado o abierto
  • Ajuste de la pata del soporte de la horquilla
    Horquillas ajustables/Sin patas
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad máxima de peso
    1100 lb
  • Fuente de alimentación
    24V CC
  • Capacidad de peso de 0 a 62 Ht elevado
    1100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
S-CB-118 ELEVADOR ELÉCTRICO COMPENSADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo