Motion
SE/HP-118
Plataforma - Tapa con peso máximo de 2000 lb, Horquilla elevada de 118 in, Horquilla baja de 3-3/8 in
Artículo MI #05653363
No. Fabricante SE/HP-118
Precio11,099.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plataforma - Tapa con peso máximo de 2000 lb, Horquilla elevada de 118 in, Horquilla baja de 3-3/8 in
Artículo MI #05653363
No. Fabricante SE/HP-118
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
Precio11,099.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    42 pulg.
  • Ancho de horquilla individual
    6 pulg.
  • Altura de horquilla baja
    3-3/8 pulg.
  • Peso neto
    1084
  • Ancho total de la horquilla
    26-3/4"
  • Altura de horquilla elevada
    118 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Palés, patines, cestas o bolsas de fondo abierto
  • Ajuste de la pata del soporte de la horquilla
    Horquillas fijas/piernas fijas
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad máxima de peso
    2000 lb
  • Fuente de alimentación
    Combinación CC/Manual

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA MANUAL SE/HP-118/APILADOR MOTORIZADO 118
  • El apilador de elevación CC con CC alternativo económico es ideal para aplicaciones comerciales y de mantenimiento
  • Se puede utilizar como elevador de bomba manual o elevador eléctrico, ideal cuando no hay alimentación disponible
  • Bomba hidráulica de alta calidad y sistema de elevación de CC
  • Diseño compacto y construcción de perfil de acero resistente
  • Un elevador económico para manejar tareas como el transporte de troqueles, moldes y patines
  • Alimentado con dos (2) baterías de 12V, 40 Ah
  • Cargador de batería integral, indicador de nivel de batería y velocidad de descenso ajustable
  • Todos los modelos se pueden maniobrar fácilmente con el tirador de la serie estándar
  • Las horquillas individuales tienen 6" de ancho
  • Tamaño total de la horquilla (ancho x largo): 26-3/4” x 42”
  • Capacidad: 2,000 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo