Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la horquilla42 pulg.
- Ancho de horquilla individual6 pulg.
- Altura de horquilla baja3-3/8 pulg.
- Peso neto809
- Ancho total de la horquilla26-3/4"
- Altura de horquilla elevada63 pulg.
Detalles
- AplicaciónPalés, patines, cestas o bolsas de fondo abierto
- Ajuste de la pata del soporte de la horquillaHorquillas fijas/piernas fijas
- Página de producto del fabricante
- Capacidad máxima de peso2000 lb
- Fuente de alimentaciónCombinación CC/Manual
Descripción general
- El apilador de elevación CC con CC alternativo económico es ideal para aplicaciones comerciales y de mantenimiento
- Se puede utilizar como elevador de bomba manual o elevador eléctrico, ideal cuando no hay alimentación disponible
- Bomba hidráulica de alta calidad y sistema de elevación de CC
- Diseño compacto y construcción de perfil de acero resistente
- Un elevador económico para manejar tareas como el transporte de troqueles, moldes y patines
- Alimentado con dos (2) baterías de 12V, 40 Ah
- Cargador de batería integral, indicador de nivel de batería y velocidad de descenso ajustable
- Todos los modelos se pueden maniobrar fácilmente con el tirador de la serie estándar
- Las horquillas individuales tienen 6" de ancho
- Tamaño total de la horquilla (ancho x largo): 26-3/4” x 42”
- Capacidad: 2,000 lb