Motion
SE/HP-98
Plataforma - Tapa con peso máximo de 2000 lb, Horquilla elevada de 98 in, Horquilla baja de 3-3/8 in
Artículo MI #05653365
No. Fabricante SE/HP-98
Precio10,748.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plataforma - Tapa con peso máximo de 2000 lb, Horquilla elevada de 98 in, Horquilla baja de 3-3/8 in
Artículo MI #05653365
No. Fabricante SE/HP-98
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
Precio10,748.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    42 pulg.
  • Ancho de horquilla individual
    6 pulg.
  • Altura de horquilla baja
    3-3/8 pulg.
  • Peso neto
    991
  • Ancho total de la horquilla
    26-3/4"
  • Altura de horquilla elevada
    98 pulg.

Detalles

  • Información de seguridad adicional
    Cuando se acciona, la función de marcha atrás de emergencia patentada que mejora la seguridad tiene un interruptor de marcha atrás de emergencia que invierte instantáneamente la dirección y mueve la unidad hacia adelante (alejándose del operador) hasta que se suelta el interruptor o transcurridos cinco segundos. El circuito de seguridad integrado desactivará automáticamente toda la unidad si el interruptor de emergencia de la parte trasera del vientre se activa durante más de 5 segundos, después de lo cual la unidad debe restablecerse para volver a las condiciones normales de funcionamiento. Este dispositivo de seguridad de última generación proporciona un nivel de protección para el operador que no tiene comparación con ninguna unidad del mercado actual.
  • Aplicación
    Palés, patines, cestas o bolsas de fondo abierto
  • Ajuste de la pata del soporte de la horquilla
    Horquillas fijas/piernas fijas
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad máxima de peso
    2000 lb
  • Fuente de alimentación
    Combinación CC/Manual

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA MANUAL SE/HP-98/APILADOR MOTORIZADO 98
  • El apilador de elevación CC con CC alternativo económico es ideal para aplicaciones comerciales y de mantenimiento
  • Se puede utilizar como elevador de bomba manual o elevador eléctrico, ideal cuando no hay alimentación disponible
  • Bomba hidráulica de alta calidad y sistema de elevación de CC
  • Diseño compacto y construcción de perfil de acero resistente
  • Un elevador económico para manejar tareas como el transporte de troqueles, moldes y patines
  • Alimentado con dos (2) baterías de 12V, 40 Ah
  • Cargador de batería integral, indicador de nivel de batería y velocidad de descenso ajustable
  • Todos los modelos se pueden maniobrar fácilmente con el tirador de la serie estándar
  • Las horquillas individuales tienen 6" de ancho
  • Tamaño total de la horquilla (ancho x largo): 26-3/4” x 42”
  • Capacidad: 2,000 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo