Motion
SL-118-FF
Plataforma - Tapa con peso máximo de 2000 lb, Horquilla elevada de 118 in, Horquilla baja de 3-3/8 in
Artículo MI #05653369
No. Fabricante SL-118-FF
Precio11,034.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plataforma - Tapa con peso máximo de 2000 lb, Horquilla elevada de 118 in, Horquilla baja de 3-3/8 in
Artículo MI #05653369
No. Fabricante SL-118-FF
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
Precio11,034.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la horquilla
    42 pulg.
  • Ancho de horquilla individual
    5.9 pulg.
  • Altura de horquilla baja
    3-3/8 pulg.
  • Peso neto
    1288
  • Ancho total de la horquilla
    26-3/4"
  • Altura de horquilla elevada
    118 pulg.
  • Límite de peso 63 a 118 Altura elevada
    1500 lb

Detalles

  • Aplicación
    Palés, patines, cestas o bolsas de fondo abierto
  • Ajuste de la pata del soporte de la horquilla
    Horquillas fijas/piernas fijas
  • Página de producto del fabricante
  • Capacidad máxima de peso
    2000 lb
  • Fuente de alimentación
    24V CC
  • Capacidad de peso de 0 a 63 Ht elevado
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SL-118-FF APILADOR FIJO CON ELEVADOR MOTORIZADO
  • Los apiladores semieléctricos con elevador motorizado elevarán y bajarán las cargas de forma rápida y sencilla
  • Los apiladores de operación manual están fabricados con materiales y piezas de alta calidad
  • Todos los modelos se pueden maniobrar fácilmente con el mango de tracción estándar
  • Utiliza una batería 12V, 140Ah
  • Cargador de batería integral y medidor de nivel de batería
  • El tamaño total de la horquilla es de 26-3/4” An x 42" L
  • La altura baja es de 3-3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo