Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la horquilla43 pulg.
- Dimensiones generales de la horquilla27" x 43"
- Ancho general32-5/8 pulg.
- Rango de servicio3-1/2 a 33 pulg. en
- Peso410 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante691215039222
- Tipo de gato de paletaTotalmente alimentado
- UPC_NO691215039222
- Capacidad de peso2200 lb
Descripción general
- Diseñado para levantar patines inferiores abiertos, cajas y cestas
- La elevación manual de la bomba de pie es fácil de operar y viaja aproximadamente 1/2" por carrera
- Para bajar la unidad, presione el agarre de estilo bicicleta situado en la barra de empuje blanca
- El elevador a batería es ideal para colocar productos a la altura de la estación de trabajo para aumentar la productividad
- Control de palanca arriba/abajo situado en la unidad de alimentación
- Las ruedas giratorias de poliuretano con freno son estándar en todas las unidades
- El elevador accionado por batería incluye: batería 12V CC, indicador de carga de la batería y botón de parada de emergencia