Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto850 lpm
- Tamaño de la unidad#5
- Tamaño de la entrada9.9800 pulg.
Detalles
- Entrada de aire1/2 NPT
- Estilo de mangoMango en D
- Número de Upc del fabricante663023096308
- Velocidad máxima850 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- Serie2940
- UPC_NO663023096308
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Bombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll RandBombas dosificadoras de productos químicos de Ingersoll Rand
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación