Motion
INS-ER-SC-115

Dodge
INS-ER-SC-115

Cojinete de inserto de bola - 1-15/16 pulg. D.I.
Artículo MI #05653703
No. Fabricante INS-ER-SC-115
Precio164.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-ER-SC-115

Cojinete de inserto de bola - 1-15/16 pulg. D.I.
Artículo MI #05653703
No. Fabricante INS-ER-SC-115
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
Su precio$164.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    127389
  • Número de Upc del fabricante
    782476766023
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5213 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476766023

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-ER-SC-115 1 15/16 127389