Motion
66623313930

NORTON ABRASIVES
66623313930

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 3 in de diámetro de disco, 0 in de eje, material abrasivo de alúmina cerámica, color naranja
Artículo MI #05654098
No. Fabricante 66623313930
Price$13.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623313930

Disco de cambio rápido Bear-Tex - 3 in de diámetro de disco, 0 in de eje, material abrasivo de alúmina cerámica, color naranja
Artículo MI #05654098
No. Fabricante 66623313930
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
Su precio$13.48/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    0 pulg.
  • Disc Diameter  
    3 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TR (Tipo III)
  • Grado
    Grano extra grueso
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66623313930

Descripción general

Descripción del fabricante
66623313930 3"X1/4"X0" U9101 NI AOXCL
  • El grano de alúmina cerámica Norton Blaze SG proporciona la tasa de corte más rápida y una vida útil hasta 8X veces mayor que los discos de óxido de aluminio de la competencia
  • Química de resina especial que resiste la descamación cuando se utiliza en bordes afilados, lo que la hace ideal para desbarbado
  • Nueva construcción: el abrasivo se distribuye por todo el disco (superior, inferior y lateral) para que las tres caras se puedan utilizar en comparación con los discos de la competencia con una capa inferior de abrasivo
  • Menos problemas de seguridad, ergonómicos y ambientales debido a menos cambios, menos tiempo de inactividad y menos residuos de producción/desechos de vertederos
  • Tecnología revolucionaria para desbarbado y acabado intensivos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo