Motion
R16-03RH
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada recta, 3/8 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #05654729
No. Fabricante R16-03RH
Precio159.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada recta, 3/8 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #05654729
No. Fabricante R16-03RH
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
Precio159.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    80.5 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura

Descripción general

Descripción del fabricante
R16-03RH 3/8 REGULADOR ALTA PRENSA 250PSI

También puede gustarle

Los clientes también compraron