Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete1.5 pies-libras
- Peso22 lb
Detalles
- RPM base1770 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónMódulos de motor de la marca U.S. Motors® diseñados para ajustarse a reductores de engranajes con ejes de entrada cónicos.
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382105594
- Corriente máxima permitida1.1 A, 2.3 A
- ModeloDY44
- Categoría del motorMotor de reemplazo del módulo de motor
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeEspecial
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382105594
- Diagrama de cableado