Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56YZ
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete101.7 pies-libras
- Peso43 lb
Details
- RPM base825 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónAmplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga73.0 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382103507
- Corriente máxima permitida2.6 A, 5.2 A
- ModeloJ063BKS0249015B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBanda
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaTermostato
- UPC_NO786382103507
Descripción general
Descripción del fabricante
1 HP 825 RPM 1830VG 208-230/460 V 60 HZ