Motion
HO15V2GLE
Motor de eje hueco vertical - Rendimiento del inversor - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 254TP , caja WPI (tipo I con protección contra el clima), 60 Hz, base 1775 rpm, montaje vertical, rendimiento continuo
Artículo MI #05655606
No. Fabricante HO15V2GLE
Precio9,078.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de eje hueco vertical - Rendimiento del inversor - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 254TP , caja WPI (tipo I con protección contra el clima), 60 Hz, base 1775 rpm, montaje vertical, rendimiento continuo
Artículo MI #05655606
No. Fabricante HO15V2GLE
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
Precio9,078.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254TP
  • Longitud total de la dimensión C
    26.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    44.4 pies-libras
  • Peso
    265 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1775 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Si un sistema de bombeo es fundamental para sus operaciones, puede estar tranquilo al elegir el estándar de referencia para motores verticales que lo alimentan. Los motores de bomba de eje hueco vertical y de eje sólido de la marca U.S. Motors® han estado marcando el estándar para la industria de bombas de turbina vertical desde 1922. Conocido por su longevidad, fiabilidad y facilidad de uso, nuestros motores de bomba de eje sólido y HOLLOSHAFT® verticales se pueden configurar para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de motores verticales. Estos motores verticales duraderos de Nidec Motor Corporation mantendrán sus bombas agrícolas, de césped, municipales o industriales en funcionamiento a largo plazo, incluso en las condiciones más duras. Ya sea que necesite protección adicional contra el polvo o la corrosión, o un sistema de ventilación para mantener frescos sus componentes eléctricos, encontrará un motor vertical de la marca U.S. Motors® en el tamaño y con el diseño innovador centrado en el rendimiento que busca.
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    WPI (tipo I protegido contra el clima)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382103934
  • Corriente máxima permitida
    14.3 A
  • Modelo
    FE95
  • Categoría del motor
    Motor de eje hueco vertical (servicio del inversor)
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6210-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382103934
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15 HP 1775 RPM HO15V2GLE 575 V 60 HZ 254

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno