Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215T
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Par de apriete29.9 pies-libras
- Peso175 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1440 rpm - 1760 rpm
- DescripciónMuchos de los motores de torre de refrigeración eficiente Premium® de Nidec Motor Corporation están abastecidos para usted. Los motores abastecidos tienen las siguientes opciones de conversión: calentadores espaciales, termistores, conexión a tierra del eje y posiciones de ensamblaje. ¡Los motores de stock se pueden enviar inmediatamente! Los pedidos de conversión se pueden enviar en un plazo de 3 días.
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382035624
- Corriente máxima permitida11.9 A, 23.8 A
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado