Motion
HW7V2E2
Motor de la torre de enfriamiento/enfriamiento - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 213T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #05655637
No. Fabricante HW7V2E2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la torre de enfriamiento/enfriamiento - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 213T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #05655637
No. Fabricante HW7V2E2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    160 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7 1/2 HP 1765 y 1455 RPM HW7V2E2 230/460

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno