Motion
U2P3DCR
Motor de uso general - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 970 rpm - base de 1175 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #05655688
No. Fabricante U2P3DCR
Precio1,465.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 184TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 970 rpm - base de 1175 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #05655688
No. Fabricante U2P3DCR
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
Precio1,465.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    16.9 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    8.9 pies-libras
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    970 rpm - 1175 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores U.S. Motors® UNIMOUNT® cuentan con un bastidor de aluminio extruido y un aumento de temperatura de clase F con un factor de servicio de 1.25 , lo que lo convierte en el motor en funcionamiento más frío de la industria. Las patas extraíbles, los kits de frente en C y brida en D, los kits de tapa de cubierta y los kits de freno hacen de los motores UNIMOUNT® uno de los motores más versátiles del sector. Los soportes de aluminio combinados con insertos de cojinetes de acero garantizan que los motores UNIMOUNT® sean ligeros y fiables.
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    88.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382104184
  • Corriente máxima permitida
    3.1 A, 3.5 A, 6.2 a 6.4 A, 7.1 A
  • Modelo
    DX68
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382104184
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2 HP 1175 Y 970 RPM U2P3DCR 208-230/460

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo